SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
仕様
●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9000
アズワン品番
65-7703-86
内容量
1セット(475個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277899
QSH-020-01-L-D-DP-A-TR
¥
647,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表