SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1938
アズワン品番
65-7555-24
内容量
1セット(22個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69277969
RSM-120-02-L-D
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表