SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入
仕様
●入数:1リール(925個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -105●コード番号:196-6757
アズワン品番
65-7668-83
内容量
1セット(925個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278249
FLE-105-01-G-DV-P-TR
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表