SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール 1セット 29個入
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●シリーズ番号:FHP●コード番号:197-0132
アズワン品番
65-7679-39
内容量
1セット(29個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278319
FHP-05-01-T-S
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表