SAMTEC
基板接続用ソケット 5 極 4.19mm 2 列 表面実装 1セット 25個入
2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-105-02-T-D●コード番号:200-0200
アズワン品番
65-7545-64
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278328
IPBS-105-02-T-D
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表