SAMTEC
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 225個入
仕様
●入数:1リール(225個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8982
アズワン品番
65-7701-79
内容量
1セット(225個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278486
QRF8-026-01-L-RA-GP-TR
¥
746,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表