フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 52-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7487
アズワン品番
65-7718-59
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278495
1043684
¥
411,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表