フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入
仕様
●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2976
アズワン品番
65-7490-35
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278504
1043724
¥
736,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表