SAMTEC
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入
仕様
●入数:1リール(275個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1372
アズワン品番
65-7617-31
内容量
1セット(275個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278748
FS5-30-04.0-L-DV-TH-TR
¥
293,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表