SAMTEC
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 23個入
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE●コード番号:197-0062
アズワン品番
65-7688-12
内容量
1セット(23個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278800
CLE-130-01-G-DV-A
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表