SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入
仕様
●入数:1リール(1200個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108●コード番号:196-6691
アズワン品番
65-7692-42
内容量
1セット(1200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69278976
CLP-108-02-L-D-P-TR
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表