SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入
2Samtec QMSS シリーズは、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。最大 96 ポジション 差動ペア信号
仕様
●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0527
アズワン品番
65-7561-48
内容量
1セット(56個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69279527
QMSS-026-06.75-L-D-PC4
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表