SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0942
アズワン品番
65-7630-76
内容量
1セット(475個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69279649
ERM5-050-02.0-L-DV-P-TR
¥
411,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表