SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入
仕様
●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM-150-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5981
アズワン品番
65-7693-07
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69279728
TFM-150-02-S-D-A
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表