曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 - SAMTEC

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります

内容量1セット(9個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69279737FTSH-150-02-F-D65-7644-94
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69279746FTSH-150-03-F-D65-7625-61
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69279755FTSH-150-02-L-D65-7634-64
15,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69279764FTSH-150-02-F-D-RA65-7594-53
14,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69279780FTSH-150-02-L-D-RA65-7591-57
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69279789FTSH-150-04-L-DV65-7606-61
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69279798FTSH-150-02-L-MT65-7635-55
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69279807FTSH-150-01-L-D-RA65-7610-49
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする