山一電機
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2863
アズワン品番
65-7492-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69280087
FAP-10-07#4
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表