WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2858
アズワン品番
65-7538-34
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69280130
612010235121
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表