WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1袋 100個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8676
アズワン品番
65-7527-89
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69280279
645010114822
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表