WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9397
アズワン品番
65-7497-25
内容量
1セット(38個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69280595
613012216921
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表