SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2607
アズワン品番
65-7674-18
内容量
1セット(29個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69280875
T2M-107-01-L-D-SM-WT-K
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表