TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5497
アズワン品番
65-7506-36
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69280954
828430-7
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表