WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8959
アズワン品番
65-7527-08
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69281128
653115124022
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表