曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 2個入 - SAMTEC
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9224アズワン品番65-7686-38内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69281225SEAM-20-01-S-08-2-RA-K-TR
11,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする