WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9734
アズワン品番
65-7488-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69281250
62201621821
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表