曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です

仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3117アズワン品番65-7536-10内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6928137462501621721
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする