SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989
アズワン品番
65-7698-19
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69281758
ESHF-110-01-L-D-SM
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表