SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入
仕様
●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889
アズワン品番
65-7694-06
内容量
1セット(225個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69281950
T1M-10-GF-DH
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表