WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9440
アズワン品番
65-7487-64
内容量
1セット(140個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69282047
613022243121
¥
39,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表