WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列
Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060
アズワン品番
65-7538-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69282065
62402221622
¥
970
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表