SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762
アズワン品番
65-7695-23
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69282248
IPL1-112-01-L-D-RA-K
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表