WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入
Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3614
アズワン品番
65-7534-70
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69282266
690357102472
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表