SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244
アズワン品番
65-7688-59
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69282720
SEAM-30-11.0-S-10-2-A-K-TR
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表