SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入
仕様
●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840
アズワン品番
65-7688-31
内容量
1セット(850個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69282747
ST4-15-1.00-L-D-P-TR
¥
414,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表