SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8797
アズワン品番
65-7705-64
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69282808
LS2-115-01-F-D-RA1
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表