曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 100個入

基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 100個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3157アズワン品番65-7537-83内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6928297562503421621
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする