WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 5個入
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは LCP 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3513
アズワン品番
65-7535-52
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283027
665103131822
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表