WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8649
アズワン品番
65-7524-34
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283079
645003117322
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表