曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 200個入

基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 200個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8648アズワン品番65-7530-74内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69283088645003117322
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする