WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 130個入
仕様
●入数:1トレイ(130個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8771
アズワン品番
65-7523-49
内容量
1セット(130個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283097
64900311022
¥
48,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表