WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
仕様
●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3119
アズワン品番
65-7581-06
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283219
61000421821
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表