SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205
アズワン品番
65-7560-87
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283246
IPBT-104-H2-T-D-K
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表