SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 14個入
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0836
アズワン品番
65-7631-05
内容量
1セット(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283420
EHF-120-01-F-D-RA
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表