SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 325個入
仕様
●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM-120-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5959
アズワン品番
65-7681-35
内容量
1セット(325個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283438
TFM-120-02-L-D-WT-K-TR
¥
302,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表