WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 1セット 80個入
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9486
アズワン品番
65-7491-47
内容量
1セット(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283465
61304011821
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表