WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 450個入
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3224
アズワン品番
65-7536-35
内容量
1セット(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283526
62534020621
¥
476,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表