WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 44極 2.54mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9492
アズワン品番
65-7498-03
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283560
61304421821
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表