EDAC
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 700個入
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8320
アズワン品番
65-7780-93
内容量
1セット(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283639
140-504-417-011
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表