WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入
仕様
●入数:1チューブ(145個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9595
アズワン品番
65-7490-68
内容量
1セット(145個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283657
621004245821
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表