SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列
仕様
●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018
アズワン品番
65-7563-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69283858
SEAM-50-11.0-S-10-2-A-K-TR
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表