SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入
仕様
●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8971
アズワン品番
65-7691-49
内容量
1セット(56個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284086
QMS-026-05.75-L-D-PC4
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表